日本緑十字社
ロックアウトステーション
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。
壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。
透明窓なので中身が確認できます。
用途
ロックアウト用品の管理に。
付属品
フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本
トラスコ品番
353-8797
材質
本体:スチール(表面高温処理)
色
黄
フック
30個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅:560×70×450
内容量
1個
注意
※設置用金具は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599624
199122
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください