曜日別特売

ゲンバッグ スタンダードタイプ

ゲンバッグ スタンダードタイプ - 日本緑十字社ゲンバッグ スタンダードタイプ - 日本緑十字社ゲンバッグ スタンダードタイプ - 日本緑十字社ゲンバッグ スタンダードタイプ - 日本緑十字社ゲンバッグ スタンダードタイプ - 日本緑十字社

安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます。
収納スペースはそれぞれ仕切られているため、他の荷物に匂いや汚れが移りません。
使い勝手の良い多種多様な収納スペースがあります。

用途現場向けリュックとして。トラスコ品番353-8755材質ポリエステル幅(mm)350高さ(mm)520奥行(mm)160容量(L)29ポケット数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599640146161
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする