日本緑十字社
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途
敷地内の区画整理等に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)
50
基材
ナイロン
内容量
1巻
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599658
348015
354-0313
青
25
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599667
348034
353-8773
オレンジ
5
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください