日本緑十字社
どあロックガード(ダイヤルタイプ)
ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途
自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。
トラスコ品番
354-0309
材質
本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス
色
黒
桁数
可変式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599676
302112
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください