曜日別特売

反射バンド(タックルバンド)

反射バンド(タックルバンド) - 日本緑十字社反射バンド(タックルバンド) - 日本緑十字社

片手でも簡単に装着することができます。
夜間での視認性にも優れた高輝度反射素材を使用しています。

用途夜間作業時における安全確保に。取付け方法特殊鋼板による巻き付け材質カバー:軟質塩化ビニール、中板:特殊鋼板蛍光黄トラスコ品番353-8790長さ(mm)320幅(mm)32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2559968524301432
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする