日本緑十字社
電子ホイッスル
軽量・コンパクトなので携帯に便利です。
口を使わないため衛生的です。
本体の切り替えスイッチで3種類の合図音の変更ができます。
ボタンを押している間は合図音を鳴らし続けることができます。
用途
情報伝達ツールに騒音の中や遠くの人への合図に。
付属品
ベルトループ用コインストラップ、リストストラップ
トラスコ品番
353-8739
材質
本体:ABS樹脂、グリップ:ラバー
保護構造
生活防水
使用電池
単4乾電池×2本(別売)
パターン
合図音:3種類
音量(dB)
約120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599694
144011
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください