日本緑十字社
滑り止めテープ
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途
階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。
トラスコ品番
354-0319
色
黄/黒
タイプ
筆記不可
テープ幅(mm)
50
基材
軟質塩化ビニール
テープ長さ(m)
5
砥粒
鉱物粒子
引張強度
11.5(N/25mm)
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
アクリル系
粘着力
40(N/25mm)
主な用途
滑り止め
粘着力(N/25mm)
40
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599710
260224
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください