日本緑十字社
三角停止表示板
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。
専用ケース付です。
用途
自動車の緊急停車に。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
354-0290
材質
本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP
色
赤
ケース寸法(mm)
427×119×48
組立寸法(mm)
429×401
内容量
1台
注意
※停車車両の後方の路面に、後続車から見えやすいように置いてください。
※使用後置き忘れのないよう注意し、ケースに入れ収納してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599719
121060
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください