LED内蔵ベスト

LED内蔵ベスト - 日本緑十字社LED内蔵ベスト - 日本緑十字社LED内蔵ベスト - 日本緑十字社LED内蔵ベスト - 日本緑十字社

幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。
面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。

用途フルハーネス着用作業の際に交通整理や現場作業の際に。仕様LED前後各8個(計16個)トラスコ品番356-1358材質メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム幅(mm)反射材:70着丈(cm)約60時間連続点滅の場合:約80時間使用乾電池単3乾電池×2本(別売)LED色内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599789238036
6,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする