TTC
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途
精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC
ハンドル
二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.6
切断可能線径(Φmm)
Φ1.2(ステンレス)
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
バネ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599886
MR-115DG
353-7678
131
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599895
MR-120DG
353-7669
139
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください