ニーパット

ニーパット - 日本緑十字社ニーパット - 日本緑十字社ニーパット - 日本緑十字社ニーパット - 日本緑十字社ニーパット - 日本緑十字社ニーパット - 日本緑十字社

作業中の膝を痛みから守ることで作業効率アップが見込めます。
膝への負担が少ない軽量タイプのニーパットです。

用途作業時等の膝の保護に。材質ポリエステル・合成ゴム・PVCサイズフリー入数(個)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599990242014355-636725020020
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25599999242015355-636923017070
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする