スイブルフック

スイブルフック - 日本緑十字社スイブルフック - 日本緑十字社

ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。
切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。

用途国旗や旗の取付用に。仕様スイブルとフックで1組トラスコ品番353-7653セット内容スイブル1個、フック1個材質真ちゅう穴径(Φmm)ロープ:9.5フック寸法(mm)約38×22×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25600008254005
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする