ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ

ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ - 日本緑十字社ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ - 日本緑十字社

暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。
AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。
熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。
防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。

用途防犯対策に。付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本トラスコ品番353-9171材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)230内容量1台
注意
※検知距離は目安です。
※設置位置が3Mより高いと十分な検知が得られなくなります。
※本体に向かって人が直進した場合、検知距離が短くなります。
※左右に横切る場所に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25600017352072
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする