日本緑十字社
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ
太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。
不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途
防犯対策に。
付属品
プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池
トラスコ品番
353-9173
材質
本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)
65
高さ(mm)
120
奥行(mm)
195
内容量
1台
注意
※乾電池は使用できません。
※日陰ではソーラー充電不足になり点灯しなくなる事があります。
※日中ソーラー充電パネル面が明るくなる場所(約1000ルクス以上)に設置して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25600026
352073
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください