ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載

ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 - 日本緑十字社ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 - 日本緑十字社

CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。
センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。

用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25600035352074
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする