日本緑十字社
チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ)
チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。
ポールにチェインを収納する事ができます。
水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
用途
区画整理に立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
350-6181
材質
ポール:ポリエチレン、ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)
色
ポール:黄/黒
高さ(mm)
876
ベース
250mm角
ポール径(Φmm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ベース)
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25600069
141122
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください