チェーンスタンド

チェーンスタンド - 日本緑十字社チェーンスタンド - 日本緑十字社チェーンスタンド - 日本緑十字社

チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。
同等品と比較すると非常にリーズナブルなチェーンスタンドです。
プラスチック製品なのでさびません。
注水・注砂対応タイプです。
プラカラチェイン(別売り)と組み合わせて利用範囲が大きく広がります。

用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番350-6176材質ポリエチレン質量(kg)満砂時:4.8ポール:黄高さ(mm)837適合サイズ(mm)ポール:54フック上部2箇所ポール径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)255満水時質量(kg)3.3色(ベース)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25600078141008
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする