曜日別特売

ケーブルタイ(屋内用)

ケーブルタイ(屋内用) - ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用) - ワイドミュラー

屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。
特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。

用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
全54種類を絞り込む
全長(mm)
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2560011412786000001袋(100本)365-29302.598ナチュラルUL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
408
449(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560013079400060401袋(100本)365-29432.5135ナチュラルUL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560013912787000001袋(100本)365-29473.6140ナチュラルUL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560014817235400001袋(100本)365-29314.5160ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560015779400060481袋(100本)365-29362.6160ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
578
636(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560016617235500001袋(100本)365-29394.8178ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560017512788000001袋(100本)365-29504.5200ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560018479400060501袋(100本)365-44252.6200ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560020017206300001袋(100本)365-44233.6200ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560020979400060641袋(100本)365-29457.8180ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560021879400060761袋(50本)365-293412.5225ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560022779400060661袋(100本)365-29497.8240ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560023679400060541袋(100本)365-44204.8250ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560024517206400001袋(100本)365-29463.6290ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560025412789000001袋(100本)365-44214.8290ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560027079400060681袋(100本)365-44227.8300ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
2560027979400060561袋(100本)365-29383.6370ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560028812790000001袋(100本)365-29354.8360ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560029712791000001袋(100本)365-29337.8365ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560030679400060581袋(100本)365-29414.5390ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560031579400060601袋(100本)365-29424.8430ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
2560032479400060701袋(100本)365-29377.8450ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560034079400060781袋(50本)365-294412.5500ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2560034979400060721袋(100本)365-29327.8540ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560035817206800001袋(100本)365-44247.8750ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560036779400060741袋(100本)365-44269780ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
2560037679400060821袋(50本)365-292812.5850ナチュラル難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
2560038516978900001袋(100本)365-29402.598難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560039479400060471袋(100本)365-29482.5135難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560041016979000001袋(100本)365-29293.6140難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560041917235600001袋(100本)365-15784.5160難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560042879400060491袋(100本)365-15832.6160難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
2560043717235700001袋(100本)365-15804.8178難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560044616979100001袋(100本)365-15614.5200難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560045579400060511袋(100本)365-15862.6200難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560046417206600001袋(100本)365-15623.6200難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560048079400060651袋(100本)365-15747.8180難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560048979400060771袋(50本)365-157912.5225難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560049879400060671袋(100本)365-15697.8240難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560050779400060551袋(100本)365-15824.8250難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560051617206500001袋(100本)365-15633.6290難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
2560052516979200001袋(100本)365-15754.8290難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560053479400060691袋(100本)365-15647.8300難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
2560055079400060571袋(100本)365-15813.6370難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560055916979300001袋(100本)365-15674.8360難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
2560056816979400001袋(100本)365-15667.8365難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560057779400060591袋(100本)365-15854.5390難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
2560058679400060611袋(100本)365-15654.8430難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
2560059579400060711袋(100本)365-15707.8450難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2560060479400060791袋(50本)365-157712.5500難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする