ワイドミュラー
リピートタイ(屋内用)
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
仕様
ハロゲン:フリー
材質
ポリアミド 66(PA 66)
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL 94 V-2
引張強度(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
200
250
350
全長(mm)
200
250
350
色
ナチュラル
黒
最大結束径(Φmm)
40
70
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25600656
1059200000
365-4432
200
200
ナチュラル
40
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
25600665
1059220000
365-4433
250
250
ナチュラル
70
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600674
1059240000
365-4434
350
350
ナチュラル
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600690
1059210000
365-4431
200
200
黒
40
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600699
1059230000
365-4437
250
250
黒
70
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600708
1059250000
365-4436
350
350
黒
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください