ワイドミュラー
ケーブルタイ(難燃性タイプ)
低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。
防火要件の高い環境に適しています。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
材質
本体:PA 66
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25600717
2659500000
365-4450
140
3.6
35
180
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600726
2659510000
365-4453
200
3.6
50
180
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600735
2659520000
365-4452
200
4.8
50
220
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600744
2659530000
365-4454
290
4.8
79
220
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600760
2659540000
365-4456
365
7.5
100
540
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600769
2659490000
365-4455
98
2.5
21
80
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください