ワイドミュラー
ケーブルタイ(高耐候性タイプ)
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
材質
ポリアミド 66(PA 66)
色
黒
タイプ
UL認証高耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25600778
2659320000
365-4495
140
3.6
35
150
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600787
2659330000
365-4496
200
3.6
50
150
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600796
2659340000
365-4499
200
4.8
50
220
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600805
2659350000
365-4497
290
4.8
79
220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600814
2659360000
365-4498
365
7.5
100
540
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
25600830
2659310000
365-4493
98
2.5
21
80
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください