ワイドミュラー
ケーブルタイ(耐熱性タイプ)
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
材質
本体:PA 66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25600839
2659430000
366-5636
98
2.5
ナチュラル
21
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600848
2659440000
366-5637
140
3.6
ナチュラル
35
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600857
2659450000
366-5638
200
3.6
ナチュラル
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600866
2659460000
366-5641
200
4.8
ナチュラル
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
25600875
2659470000
366-5644
290
4.8
ナチュラル
79
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25600884
2659480000
366-5643
365
7.5
ナチュラル
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
25600900
2659370000
366-5635
98
2.5
黒
21
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600909
2659380000
366-5645
140
3.6
黒
35
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
25600918
2659390000
366-5647
200
3.6
黒
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600927
2659400000
366-5639
200
4.8
黒
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600936
2659410000
366-5642
290
4.8
黒
79
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25600945
2659420000
366-5646
365
7.5
黒
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください