曜日別特売

ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)

ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) - ワイドミュラーケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) - ワイドミュラー

ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。
安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます
生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。
手動または工具を使用して取り付けができます。

用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256010671015220000367-19741004.621445
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
256010761015230000367-19711254.627445
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
256010851015240000367-19731504.635445
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
256010941015250000367-19692004.650445
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
256011101015270000367-19673604.6100445
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
256011191015280000367-19805204.6150445
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
256011281015290000367-19666804.6200445
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
256011371015300000367-19798404.6250445
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
256011461015310000367-19782007.9501112
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
256011551015320000367-19703607.91001112
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
256011641015330000367-19725207.91501112
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
256011801015340000367-19756807.92001112
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256011891015350000367-19778407.92501112
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする