ジョプラックス
エラストマー製ソフトロングノズル
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。
接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途
狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。
トラスコ品番
382-6803
適合機種
ジョプラスターシリーズ
材質
ノズル部:エラストマー、ナット部:PA
接続口径
M14×1.0メネジ
全長(mm)
140
色
灰
使用空気圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
140
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
8
適合流体
エアー
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル取付口
M14×1.0メネジ
内容量
1本
注意
※過度に曲げると製品を破損する恐れがあります。
※ノズルを曲げた状態のままで固定することはできません。
※別売の安全シールドシリーズとの接続はできません。
※別売のTF-10Nとの接続はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25601198
TSLN-140
¥
1,375
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください