曜日別特売

1液型ウレタンフォーム

1液型ウレタンフォーム - ABC商会1液型ウレタンフォーム - ABC商会1液型ウレタンフォーム - ABC商会1液型ウレタンフォーム - ABC商会1液型ウレタンフォーム - ABC商会1液型ウレタンフォーム - ABC商会1液型ウレタンフォーム - ABC商会1液型ウレタンフォーム - ABC商会

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
どんな方向でも吐出可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番358-9824危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601295SF360
3,428
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする