篠原電機
DINレール
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質
アルミ製
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
全長(mm)
1000
色
シルバー
高さ(mm)
7.5
仕上
アルマイト処理仕上げ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25601304
ADK-RT-10
346-5817
176
長穴
¥
826
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
25601320
ADK-RS10
346-5816
178
短穴
¥
850
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
25601329
ADK-RG-10
346-5804
169
M6用
¥
850
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください