曜日別特売

保護カバー取付タイプ

保護カバー取付タイプ - 篠原電機

端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。
取り付け金具もセットで入っています。

用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601338DHC-16(T)346-580629
420
248
273(税込)
当日出荷
25601347DHC-20(T)346-580933
400
289
318(税込)
当日出荷
25601356DHC-35(T)346-580548
410
299
329(税込)
当日出荷
25601365DHC-70(T)346-580783
440
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする