スイッチ端子台ユニット

スイッチ端子台ユニット 篠原電機

本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。
樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。
ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。
(定格の範囲内にて)
小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。
(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)

用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。 トラスコ品番367-9645 材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機 幅(mm)82 高さ(mm)70 奥行(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25601645 DSK-ST
10,125
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする