レヴォハーネス コルトリトラ

レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付で、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。

トラスコ品番384-7758 黒・赤 サイズM 質量(g)1900 ベルト幅(mm)45 適合ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤードコルトリトラ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25601889 TH508CR93SVOTBKRBKMR23BX
41,069
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする