曜日別特売

レヴォハーネス ツインコルトリトラ

レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。

トラスコ品番384-7755黒・赤サイズM質量(g)2600ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601898TH5082CR93SVOTBKRBKM2R23BX
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする