曜日別特売

ライトハーネス ツインコルトリトラ

ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
ロック取り式コルトリトラ2個付きです。

サイズM質量(g)2300ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601934TH5102CR93SVOTBLKBKM2R23BX382-2000
50,409
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
25601925TH5102CR93SVOTBL4BKM2R23BX384-7760
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする