曜日別特売

黒影ハーネスハーネス コルトリトラ

黒影ハーネスハーネス コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスハーネス コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
ロック巻きです。
腿部は水平型です。

ダークグレーベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601950TH504CR93SVOTDGBKMR23BX390-4432M1900
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
25601959TH504CR93SVOTDGBKLR23BX390-4434L2000
43,361
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする