曜日別特売

フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。

ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルト内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ランヤード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601986TH5062CR93SVOTDGBKM2R23BX390-4441コルトリトラ
66,318
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25602616TH506CRNV93SVOTDGBKM2R23BX390-4438コルトリトラ+ノビロンランヤード
57,863
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25602616TH506CRNV93SVOTDGBKM2R23BX25652736TH-506-CRNV93SV-OT-DG-BK-M2R23TH506CRNV93SVOTDGBKM2R23BX 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工) 25652736墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)ツヨロン(藤井電工)1セット
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする