曜日別特売

コアハーネス コルトリトラ オレンジ

コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。

トラスコ品番390-4443オレンジサイズM質量(g)2300ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601995TH502CR93SVOTORBKMR23BX
45,979
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする