曜日別特売

スマートハーネス ツインコルトリトラ

スマートハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
常時巻取り式コルトリトラ2個付です。
肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。
肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。

トラスコ品番390-4447サイズM質量(g)2700ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602020THSM5102CR93SVOTBLKBKM2R23BX
57,782
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする