曜日別特売

レヴォハーネス

レヴォハーネス - ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので持久時間が向上します。
常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤード付きです。

用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番384-7757黒・赤サイズM質量(g)2700ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ・ノビロン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602029TH508CRNV93SVOTBKRBKM2R23BX
47,821
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする