曜日別特売

黒影ハーネス

黒影ハーネス - ツヨロン(藤井電工)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。

用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番390-4433グレーサイズM質量(g)2500ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ+ノビロンランヤード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602038TH504CRNV93SVOTDGBKM2R23BX
50,099
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする