曜日別特売

ライトハーネスコルト+ノビロン

ライトハーネスコルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネスコルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデルです。
常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。

用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードサイズM質量(g)2300ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602047TH510CRNV93SVOTBL4BKM2R23BX382-1999
41,955
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
25602056TH510CRNV93SVOTBLKBKM2R23BX384-7759
41,955
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする