篠原電機
盤用LED照明 ケーブル直出し型
ケーブル直出型
LEDデバイスはオスラム製を使用
軽量です。
用途
受配電盤・制御盤などの照明に
適合本体
36
高さ(mm)
40000
電圧(V)
140
EMI規格
CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
消費電力(W)
管長(mm)
照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25602065
LC-3005N
367-9636
100
311
5
中心:450
¥
4,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25602090
LC-3009N
367-9638
210
318
9
中心:1000
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください