曜日別特売

DSPシリーズFタイプ本体

DSPシリーズFタイプ本体 - DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体 - DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体 - DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体 - DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体 - DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体 - DICプラスチック
(1件のレビュー)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし内容量1個
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※蓋は別売りです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602494DSP-1F HONTAI384-7697DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F蓋 白ホワイト135125
オープン
249
274(税込)
当日出荷
25602519DSP-1F HONTAI384-7698DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F蓋 黒ブラック135125
オープン
249
274(税込)
当日出荷
25602537DSP-2F HONTAI384-7699DIC DSPシリ-ズFタイプ 2F蓋 白ホワイト175137
オープン
369
406(税込)
当日出荷
25602555DSP-2F HONTAI384-7700DIC DSPシリ-ズFタイプ 2F蓋 黒ブラック175137
オープン
369
406(税込)
当日出荷
25602580DSP-4F HONTAI384-7702DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F蓋 白ホワイト195199
オープン
639
703(税込)
当日出荷
25602598DSP-4F HONTAI384-7701DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F蓋 黒ブラック195199
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: トップコート用レジン使用時の受け皿的容器として
その他業種

研磨済みレジン製品にトップコートを施す際の液だれ用受け皿として購入。
大きさに展開があり、おおむね希望のサイズがあったので満足。
ただ、蓋とセットのラインナップがあるとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする