DICプラスチック
DSPシリーズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質
ポリプロピレン(PP)
パッキン
なし
内容量
1個
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
セット内容
色
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25602510
DSP-1F FUTA
384-7704
DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F本体 白
DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F本体 白
ホワイト
130
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
25602528
DSP-1F FUTA
384-7709
DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F本体 黒
DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F本体 黒
ブラック
130
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25602546
DSP-2F FUTA
384-7707
DIC DSPシリ-ズFタイプ 2F本体 白
DIC DSPシリ-ズFタイプ 2F本体 白
ホワイト
169
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
25602564
DSP-2F FUTA
384-7706
DIC DSPシリ-ズFタイプ 2F本体 黒
DIC DSPシリ-ズFタイプ 2F本体 黒
ブラック
169
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
25602589
DSP-4F FUTA
384-7708
DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 白
DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 白
ホワイト
189
オープン
取扱い終了
25602607
DSP-4F FUTA
384-7703
DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 黒
DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 黒
ブラック
189
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください