曜日別特売

コアハーネス コルト+ノビロン

コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)

墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。

用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードサイズM質量(g)2900ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ・ノビロン内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602625TH502CRNV93SVOTORBKM2R23BX390-4442オレンジ
53,921
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
25602686TH502CRNV93SVOTPBKM2R23BX390-4445パープル
53,921
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする