曜日別特売

一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト

一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト - UVEX(ウベックス)

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。
恒久的な防曇防傷レンズです。
人間工学に基づいた形状のアームと多段階の傾斜調整により、圧力ポイントのない最適なフィットを実現しました。

角度調整範囲コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)2.35紫外線カット特性防曇加工、防傷加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
レンズ色
材質(フレーム)
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256027389143265381-8054レンズ:PC、PC-PBTクリアPC-PBTアンスラサイト、 ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
256027479143295381-8053レンズ:バイオべースPC、TPEクリア、 バイオベースTPEアンスラサイト、 ティール
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
256027569143281381-8056レンズ:PC、PC-PBTグレー 23%PC-PBTアンスラサイト、 ライム
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする