UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ サクシード
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
恒久的な防曇防傷レンズです。
コーティング
supravision excellence
レンズ厚さ(mm)
1.9
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
レンズ色
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25602826
9181265
381-8090
レンズ:PC、PC-PBT、TPE
クリア
アンスラサイト, ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25602835
9181180
381-8089
レンズ:PC、PC-PBT、TPE: TPEE、EVA
クリア
アンスラサイト、 ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25602844
9181281
381-8088
レンズ:PC、PC-PBT、TPE
グレー 23%
アンスラサイト, ライム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください