一眼型保護メガネ スポーツスタイル

一眼型保護メガネ スポーツスタイル - UVEX(ウベックス)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。

トラスコ品番381-8106材質レンズ:PC、PC-PBT、TPEタイプスポーツスタイルレンズ色クリアコーティングsupravision ETCテンプル色アンスラサイト, ブルーレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256028969193415
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする