曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ

ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ - SHOWA(ショーワグローブ)
(1件のレビュー)

強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。

用途食品加工業に清掃・サービス業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ホワイト入数(枚)50全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25602905NHKTTNBR-50PSW418-2886S7.717
1,384
899
989(税込)
当日出荷
25602914NHKTTNBR-50PMW418-2878M8.219.5
1,384
899
989(税込)
当日出荷
25602930NHKTTNBR-50PLW418-2883L8.321.5
1,384
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 水仕事、清掃等、油とり、製品の出荷用対応
アクロスオーディオ株式会社製造業

素材はとてもフィットしていて使いやすいです。
また、料理等にも使えるので仕事、家事等での使用が可能となります。
ただ、この種類の商品は箱にぎゅうぎゅう詰めでいらているので最初は取り出し憎いです。
新規製品を梱包等を行う際に余計な指紋等が付かないので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする