曜日別特売

作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC

作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC - UVEX(ウベックス)

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
非常に軽量なS1セーフティサンダルです。

材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルー規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプブーツ内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256030006833641380-336926
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030096833642380-337027
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030186833643380-337127.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030276833644380-337328.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256029846833640380-337225.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする