作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC

作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC - UVEX(ウベックス)

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。

ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256030368430540380-3378甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン25.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030458430541380-3374甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン26
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030548430542380-3379甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン27
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030708430543380-3375甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン27.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030798430544380-3377甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン28.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030978449541380-3383甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン26
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256031068449542380-3380甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン27
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256031158449543380-3385甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン27.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
256030888449540380-3381甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン25.5
オープン
取扱い終了
256031248449544380-3382甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン28.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする