UVEX(ウベックス)
作業靴 ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRC
アッパーやインソールに100%リサイクル素材を使用し、持続可能性とパフォーマンスの両方を実現しました。
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質
甲被:テキスタイル繊維、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンミッドソール/TPUアウトソール
色
ブラック/ぺトロール
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S1P SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25603140
6824540
380-3386
25.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603149
6824541
380-3389
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603158
6824542
380-3387
27
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603167
6824543
380-3388
27.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603176
6824544
380-3390
28.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください