UVEX(ウベックス)
作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン
色
ブラック
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25603194
6510541
380-3394
26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603210
6510542
380-3395
27
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603219
6510543
380-3391
27.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603185
6510540
380-3396
25.5
オープン
取扱い終了
25603228
6510544
380-3393
28.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください